曜日別特売
WKSTNCMFLX ケーブル収納カバー/3m/直径3cm/ポリエステル編組メッシュ素材/DIY切断可能/ケーブル配線保護チューブ/ケーブル隠し用結束コードスリーブ StarTech.com 12001415

WKSTNCMFLX ケーブル収納カバー/3m/直径3cm/ポリエステル編組メッシュ素材/DIY切断可能/ケーブル配線保護チューブ/ケーブル隠し用結束コードスリーブ StarTech.com 12001415
WKSTNCMFLX ケーブル収納カバー/3m/直径3cm/ポリエステル編組メッシュ素材/DIY切断可能/ケーブル配線保護チューブ/ケーブル隠し用結束コードスリーブ StarTech.com 12001415
WKSTNCMFLX ケーブル収納カバー/3m/直径3cm/ポリエステル編組メッシュ素材/DIY切断可能/ケーブル配線保護チューブ/ケーブル隠し用結束コードスリーブ StarTech.com 12001415
WKSTNCMFLX ケーブル収納カバー/3m/直径3cm/ポリエステル編組メッシュ素材/DIY切断可能/ケーブル配線保護チューブ/ケーブル隠し用結束コードスリーブ StarTech.com 12001415
WKSTNCMFLX ケーブル収納カバー/3m/直径3cm/ポリエステル編組メッシュ素材/DIY切断可能/ケーブル配線保護チューブ/ケーブル隠し用結束コードスリーブ StarTech.com 12001415
WKSTNCMFLX ケーブル収納カバー/3m/直径3cm/ポリエステル編組メッシュ素材/DIY切断可能/ケーブル配線保護チューブ/ケーブル隠し用結束コードスリーブ StarTech.com 12001415
WKSTNCMFLX ケーブル収納カバー/3m/直径3cm/ポリエステル編組メッシュ素材/DIY切断可能/ケーブル配線保護チューブ/ケーブル隠し用結束コードスリーブ StarTech.com 12001415
WKSTNCMFLX ケーブル収納カバー/3m/直径3cm/ポリエステル編組メッシュ素材/DIY切断可能/ケーブル配線保護チューブ/ケーブル隠し用結束コードスリーブ StarTech.com 12001415
WKSTNCMFLX ケーブル収納カバー/3m/直径3cm/ポリエステル編組メッシュ素材/DIY切断可能/ケーブル配線保護チューブ/ケーブル隠し用結束コードスリーブ StarTech.com 12001415

ケーブル収納カバー/3m/直径3cm/ポリエステル編組メッシュ素材/DIY切断可能/ケーブル配線保護チューブ/ケーブル隠し用結束コードスリーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12001415品番WKSTNCMFLX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ケーブル収納カバー:生地が伸びる配線結束スリーブで、ケーブルを保護し配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適
簡単取り付け:個々のケーブルをデバイスから抜かずにケーブル収納スリーブに出し入れ可能。スリーブ全体に面ファスナーを備えており作業が容易
カスタマイズ可能:希望の長さにカットできる3mの長さ調整可能なケーブル隠し用メッシュカバー。複数のケーブルスリーブを併用することによりケーブル保護の長さがカスタマイズできるケーブル管理ソリューションを提供
仕様:長さ:3m|最小径:18mm|最大径: 32mm | 柔軟なメッシュデザイン | ポリエステル & ナイロン | RoHS | ブラックPCケーブルスリーブ/配線カバー/配線隠し
ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

材質ポリエステル、ナイロンブラック長さ(mm)3100幅(mm)90高さ(mm)3質量(g)150保証期間2年間最小径(Φmm)18最大径(Φmm)32セット内容1-3mフック&ループフレキシブルケーブルスリーブRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする