※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

スピードコントローラ

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 管接続口径R1/2 注文コード12001466 品番F10R-04SCW-O
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・内容量など110種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)10 管接続口径R1/2 種別インスタント継手付スピードコントローラ 形式エルボ 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(MPa)0.7 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12001798
2019-02-19
用途:
機械のメンテナンス
製造業

当初の出荷予定日よりかなり遅い出荷となっています。返品不可の商品ですが、出荷日が遅くなるならメンテナンスに間に合いませんのでキャンセルをしたかったです。非常に残念です。注文時の出荷予定日より大幅に遅れるのであればキャンセルが出来るように改善して頂きたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする