USB充電特化アダプタ/USB-A[メス] - USB-A[オス]/充電のみ対応/USBデータ通信機能カット対応データブロッカーアダプタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12001494 品番USBSCHAAMF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

USB-Aデータブロックアダプタ:データピンを抜いた充電専用の設計。 データ転送を物理的にカットし、データ窃盗、破損、漏洩を防止、スマホやタブレットなどバッテリー駆動端末のスパイウエア/マルウエア攻撃をブロック
機器を認識せずに充電:携帯しやすく、公共の充電ステーションでも安心して充電できるポケットサイズのデータブロッカー。企業、官公庁、教育機関などセキュリティ要件が高い環境に最適
汎用アダプタ:5V、2.4A(最大12W)出力に対応。手持ちのUSB-Aケーブル各種(USB-A - C/Lightning/micro-Bなど)とホストでデバイスの充電が可能
堅牢設計:持ち運びに適した頑丈な本体。空港、ショッピングモール、ホテルなどの充電ステーションで安全に使用。推奨ケーブル:RUSBLTMM1MB(Lightning)、RUSB2AC1MB(USB-C)
仕様:充電のみに特化 | 長さ17.5 x 幅33x 高さ12mm | USB-A メス - オス アダプタ | 出力 5V/2.4A(最大12W) | 高耐久TPE(熱可塑性エラストマー) | ライフタイム保証

メス形状USB TypeA オス形状USB TypeA 長さ(mm)45 幅(mm)15 高さ(mm)10 質量(g)9 保証期間ライフタイム 出力5V/2.4A(最大12W) コネクタA1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)、1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps) メッキニッケル タイプUSB 2.0(480 Mbps) 出力電圧(V)5DC 出力電流(A)2.4 消費電力(W)12 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする