7000073 使い捨て配膳トレー yamapac 12001564

 

7000073 使い捨て配膳トレー yamapac 12001564
7000073 使い捨て配膳トレー yamapac 12001564
7000073 使い捨て配膳トレー yamapac 12001564
7000073 使い捨て配膳トレー yamapac 12001564
7000073 使い捨て配膳トレー yamapac 12001564
7000073 使い捨て配膳トレー yamapac 12001564

使い捨て配膳トレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(100個)
内容量1セット(100個)注文コード12001564品番7000073
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

洗浄・消毒不要。感染防止に安心の使い捨ての紙製配膳トレーです。
内側底面には、食品対応素材を使用しています。
病院や介護施設、学校やホテル・レストラン、飲食店など、食事の配膳が必要な様々な状況でお使いいただけます。

用途配膳、使い捨てトレー、食堂、レストラン、試食会材質紙(内側底面は食品対応・耐油耐水機能あり)タイプ長方形質量(g/個)80組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)394×286×38
関連資料:(1.13MB)
注意
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。
※温冷配膳車には適合していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする