全天候型ベーシックジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12001651 品番 56314
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

世界最高水準の防水・透湿素材の採用 全天候型ベーシックジャケット。 ウイルスバリア性:クラス6(JIS T 8061 C法)※生地データ 人工血液バリア性:クラス6(JIS T 8060 C法)※生地データ

ネイビー サイズ5L 胸廻(cm)142 肩幅(cm)58 袖丈(cm)65 着丈(cm)78 素材3層ミニリップ ナイロン100%●ボタン/プラスチック●ファスナー/コイル(スライダー/金属) 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする