全天候型ベーシックジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12001660 品番 56314
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

世界最高水準の防水・透湿素材の採用 全天候型ベーシックジャケット。 ウイルスバリア性:クラス6(JIS T 8061 C法)※生地データ 人工血液バリア性:クラス6(JIS T 8060 C法)※生地データ

ブラック サイズS 胸廻(cm)108 肩幅(cm)46 袖丈(cm)55 着丈(cm)68 素材3層ミニリップ ナイロン100%●ボタン/プラスチック●ファスナー/コイル(スライダー/金属) 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする