HPエアーホース

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)12.7 注文コード12001686 品番12x4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は内径×外径・内径など104種類から選べます 他の種類を見る

一般のエアーホースと同等の柔軟性。

内径(Φmm)12.7 使用流体空気・圧縮空気・水など 外径(Φmm)26 最高使用圧力(MPa)2 材質合成ゴム・合成繊維 使用温度範囲(℃)-30〜70 ホース長さ(m)4 外面黒色コルゲート RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧、柔軟
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50391243
2021-12-02
用途:
自動車整備業
有限会社三協自動車 様

仕事で使っている大型のコンプレッサーから配管へのエアーホースを探していたところ理想の耐圧、長さがこちらで安く手に入れることができて大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
1人が参考にしています
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする