曜日別特売
12x10 HPエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 12001747

HPエアーホース

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード12001747品番12x10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

一般のエアーホースと同等の柔軟性。

内径(Φmm)12.7使用流体空気・水など外径(Φmm)26最高使用圧力(MPa)2使用温度範囲(℃)-30~70ホース長さ(m)10外面黒色コルゲートRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50391243
2021-12-02
用途: 自動車整備業
有限会社三協自動車

仕事で使っている大型のコンプレッサーから配管へのエアーホースを探していたところ理想の耐圧、長さがこちらで安く手に入れることができて大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
1が参考にしています
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする