※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 長さ(m)100 注文コード12002245 品番TE-10-100-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,400
この商品は内径・外径・長さなど116種類から選べます 他の種類を見る

ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。

長さ(m)100 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)(空気)0.7/(真空)-0.1/(水)0.3 使用温度範囲(℃)(空気)-5〜60/(真空)-5〜60/(水)0〜40 使用流体空気/真空/水 特性耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする