アルミ丸パイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12002979 品番 AR2829SP-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,665
販売価格(税別)
5,150
定尺(m)4 強度(Nm)(10mmたわみ)456 表面PEコーティング 芯材アルミニウム 質量(g/m)495 外径(mm)28
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12002979
2020-09-17
用途:
店頭幕の上下の竿として使用

軽く、強度があり、アルミなので錆びない、PEコートで傷も付きにくいです。カットもパイプカッターで綺麗にカットできました。
長さも4mの1本物なので色々使えそうです。
繋ぎ合わせが出来るインナージョイントがあればいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする