アイトス
アイトスの 安全長靴・長靴
アイトスの 先芯入り長靴
安全ゴム長靴(K-2)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12003428
品番
58600
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
◎鋼製先芯
色
ブラック
サイズ
25
総丈(mm)
295±3
素材
合成ゴム
色番
10