アイトス
アイトスの レインウェア・ヤッケ
アイトスの レインウェア
アイトスの 上下セット レインウェア
レインスーツ(B-10)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12003690
品番
58700
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
機能と価格を極めたレインスーツ。
色
ネイビー
サイズ
L
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
100
胸廻(cm)
120
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
84
素材
表/ナイロン100% 裏/PVCコーティング
色番
8