レインスーツ(B-10)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12003726 品番 58700
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

機能と価格を極めたレインスーツ。

ネイビー サイズ5L 股下(cm)79 ウエスト(cm)120 胸廻(cm)140 着丈(cm)87 裄丈(cm)93 素材表/ナイロン100% 裏/PVCコーティング 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする