3/22より値下げ!現場を応援

58700 レインスーツ(B-10) アイトス 12003735 58700 レインスーツ(B-10) アイトス 12003735 58700 レインスーツ(B-10) アイトス 12003735

レインスーツ(B-10)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12003735 品番 58700
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) 値下げ
5,998

機能と価格を極めたレインスーツ。

ネイビー サイズ6L 股下(cm)79 ウエスト(cm)125 胸廻(cm)145 着丈(cm)87 裄丈(cm)93 素材表/ナイロン100% 裏/PVCコーティング 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする