3/22より値下げ!現場を応援
アイトス
アイトスの レインウェア・ヤッケ
アイトスの レインウェア
アイトスの 上下セット レインウェア
レインスーツ(B-10)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12003900
品番
58700
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,998
バスケットに入れる
機能と価格を極めたレインスーツ。
色
ターコイズ
サイズ
6L
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
125
胸廻(cm)
145
着丈(cm)
87
裄丈(cm)
93
素材
表/ナイロン100% 裏/PVCコーティング
色番
27