3/22より値下げ!現場を応援

58701 レインスーツ(B-1) アイトス 12003979 58701 レインスーツ(B-1) アイトス 12003979 58701 レインスーツ(B-1) アイトス 12003979

レインスーツ(B-1)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12003979 品番 58701
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別) 値下げ
7,798

超軽量で強度があり、柔らかい風合いが魅力。

シルバー サイズ6L 胸囲(cm)155 股下(cm)82 ウエスト(cm)135 肩幅(cm)62 袖丈(cm)66 着丈(cm)87 素材表/ナイロン100% 裏/ポリウレタンコーティング 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする