3/22より値下げ!現場を応援

58701 レインスーツ(B-1) アイトス 12004015 58701 レインスーツ(B-1) アイトス 12004015 58701 レインスーツ(B-1) アイトス 12004015

レインスーツ(B-1)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12004015 品番 58701
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998

超軽量で強度があり、柔らかい風合いが魅力。

ブルー サイズLL 胸囲(cm)135 股下(cm)72 ウエスト(cm)110 肩幅(cm)56 袖丈(cm)61 着丈(cm)76 素材表/ナイロン100% 裏/ポリウレタンコーティング 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする