レインスーツ(B-1)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12004128 品番 58701
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

超軽量で強度があり、柔らかい風合いが魅力。

ブラック サイズ5L 胸囲(cm)150 股下(cm)82 ウエスト(cm)125 肩幅(cm)62 袖丈(cm)66 着丈(cm)87 素材表/ナイロン100% 裏/ポリウレタンコーティング 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする