アイトス
アイトスの レインウェア・ヤッケ
アイトスの レインウェア
アイトスの 上下セット レインウェア
レインスーツ(B-1)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
オレンジ
サイズ
S
注文コード
12004146
品番
58701
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
色・サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量で強度があり、柔らかい風合いが魅力。
色
オレンジ
サイズ
S
胸囲(cm)
120
股下(cm)
66
ウエスト(cm)
95
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
68
素材
表/ナイロン100% 裏/ポリウレタンコーティング
色番
63