アイトス
アイトスの レインウェア・ヤッケ
アイトスの レインウェア
アイトスの 上下セット レインウェア
レインスーツ(B-1)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12004180
品番
58701
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
超軽量で強度があり、柔らかい風合いが魅力。
色
オレンジ
サイズ
LL
胸囲(cm)
135
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
110
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
76
素材
表/ナイロン100% 裏/ポリウレタンコーティング
色番
63