曜日別特売
PRF150D-90-45-P ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYO 12004878

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個種別ハイロータ仕様エアハイドロ仕様注文コード12004878品番PRF150D-90-45-P
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥97,790
販売価格(税別)
88,900
揺動角度(°)90ベーン形式-仕様エアハイドロ仕様種別ハイロータ種類ロータリーシリンダ使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体油圧作動油本体形状丸形保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60揺動起点45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする