曜日別特売
PRF50S-90-45-FM-MA2 ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYO 12005185

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1個種別ハイロータ仕様エアハイドロ仕様注文コード12005185品番PRF50S-90-45-FM-MA2
参考基準価格(税別)¥81,900販売価格(税込)¥82,390
販売価格(税別)
74,900
揺動角度(°)90ベーン形式-仕様エアハイドロ仕様種別ハイロータ種類ロータリーシリンダ使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体油圧作動油本体形状丸形保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60揺動起点45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする