YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)の その他ホース
カラーフレックス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(Φmm)
6.3
ホース長さ(m)
2
注文コード
12005229
品番
6x2青
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
内径・ホース長さ
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で持ち運び、配管等の作業が容易です。耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性に優れています。低温での硬化現象はおこりません。
内径(Φmm)
6.3
使用流体
空気・水など
外径(Φmm)
12.5
色
青
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-30〜70
ホース長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。