アイトス
アイトスの プロテクティブスニーカー
セーフティシューズ(ウレタン短靴甲プロ)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12006280
品番
59823
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
落下物から甲を守る大型プロテクター装備ハードワーカーの期待に応える軽量樹脂先芯モデル。 ◎樹脂先芯(JSAA-A種合格品)プロスニーカー
色
ブラック
サイズ
23
素材
天然皮革+合成皮革(甲プロ:合成皮革+樹脂)
色番
10