オラボンド UHB両面テープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 12008117 品番 UHB12080B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ORABOND(R) UHB12080Bテープは、グレーの発泡アクリルフォームと感圧型粘着材で構成されています。
高い剪断保持力と高温耐性を必要とする接着・取付用途に適しています。
このテープは、黒色の外層とグレーのコアで構成されています。
UHBテープの粘弾性特性により、熱膨張係数の違いにより発生する応力をバランスよく調整することができます。
また、微細な材料表面への粘着材の流動性、ウェットアウト性に優れているため、非常に高い接着力を発揮し、紫外線に対する安定性にも優れています。

グレー テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)11 テープ厚さ(mm)0.8 基材アクリル系 特性両面 主な用途固定・仮止め用 温度(℃)<15(取付) 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-40 密度(kg/m3)730 RoHS指令(10物質対応)対応 接着力【引きはがし/24時間後】51N/25mm、【剪断/24時間】0.88N/mm2、【引張/24時間後】0.85N/mm2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする