オラボンド UHB両面テープ プライマーレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 12008126 品番 UHB25110G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ORABOND(R) UHB25110G は、高いせん断保持力と耐熱性を必要とする高性能な接着・実装用途向けに設計された灰色発泡アクリル系粘着剤です。
このテープは、透明な外層とグレーのコアで構成されています。
UHB(R) (Ultra-High-Bond) テープの粘弾性特性により、被着体の熱膨張係数の違いによって生じる張力のバランスをとることができます。
さらに、粘着剤が材料の微細な表面に流れ込み、優れた「ぬれ広がり」によって極めて高い接着性を実現し、優れたUV安定性を提供します。

グレー テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)11 テープ厚さ(mm)1.1 基材アクリル系 特性両面 主な用途固定・仮止め用 温度(℃)<15(取付) 耐熱温度(℃)short-term:150、long-term:100 耐冷温度(℃)-40 密度(kg/m3)790 RoHS指令(10物質対応)対応 接着力【引きはがし/24時間後】50N/25mm・70N/25mm、【剪断/24時間】0.87N/mm2、【引張/24時間後】0.78N/mm2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする