作動方式NC(通電時開)形
ポート数2ポート
接続口径ワンタッチ継手Φ6
定格電圧(V)DC24
作動圧力差範囲(MPa)0.01〜0.7
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)
流体温度(℃)0〜55(凍結のないこと)
周囲温度(℃)-5〜55
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所
質量(g)76
取付姿勢自在
RoHS指令(10物質対応)対応
用途エアブロー用に
仕様内部排気仕様
オプション取付板付、【コイル】DIN端子箱 M12コネクタケーブル付、ランプ(端子箱に内包)・サージキラー付