圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 接続口径ワンタッチ継手Φ8 オプション【コイル】DIN端子箱(Pg7)、ランプなし・サージキラー付 注文コード12008230 品番EXA-C8-02GS-3
参考基準価格(税別)¥4,410 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は定格電圧・接続口径・オプションなど34種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。

作動方式NC(通電時開)形 ポート数2ポート 接続口径ワンタッチ継手Φ8 定格電圧(V)DC24 作動圧力差範囲(MPa)0.01〜0.7 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1.05(水圧にて) 流体温度(℃)0〜55(凍結のないこと) 周囲温度(℃)-5〜55 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所 質量(g)77 取付姿勢自在 RoHS指令(10物質対応)対応 用途エアブロー用に 仕様内部排気仕様 オプション【コイル】DIN端子箱(Pg7)、ランプなし・サージキラー付
注意
※定格電圧の電圧変動範囲は±10%です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする