ワークパンツ(1タック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12008721 品番 60820
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

現場の意見を取り入れたプロワーク仕様「ゲンバ男子」ワークパンツ。

材質ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属) ネイビー サイズS 股下(cm)75 素材ツイル 綿100% 色番8 適応ウエスト(cm)66〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする