アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
ワークパンツ(1タック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12008730
品番
60820
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
現場の意見を取り入れたプロワーク仕様「ゲンバ男子」ワークパンツ。
材質
ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ
M
股下(cm)
77
素材
ツイル 綿100%
色番
8
適応ウエスト(cm)
72〜81