アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
長袖ブルゾン(在庫限り)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シルバーグレー
サイズ
5L
注文コード
12008940
品番
60901
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
背中にニット素材を使用、超ストレッチで動きやすい デニム調素材が映えるニューワークスタイル。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
シルバーグレー
サイズ
5L
胸廻(cm)
139
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
71
素材
バケラテ ポリエステル100%
色番
3