商品レビューを投稿する内容量1個接続口径ワンタッチ継手Φ10オプション【コイル】DIN端子箱(Pg7)、ランプ(端子箱に内包)・サージキラー付注文コード12008957品番EXA-C10-H2HS-3
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,756販売価格(税別)
この商品は定格電圧・接続口径・オプションなど67種類から選べます他の種類を見る 圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。