長袖ブルゾン(在庫限り)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 デニムブラック サイズL 注文コード12008976 品番60901
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

背中にニット素材を使用、超ストレッチで動きやすい デニム調素材が映えるニューワークスタイル。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) デニムブラック サイズL 胸廻(cm)117 肩幅(cm)49 袖丈(cm)60 着丈(cm)65 素材バケラテ ポリエステル100% 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする