長袖ブルゾン(在庫限り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード12008985 品番60901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

背中にニット素材を使用、超ストレッチで動きやすい デニム調素材が映えるニューワークスタイル。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) デニムブラック サイズLL 胸廻(cm)121 肩幅(cm)51 袖丈(cm)61 着丈(cm)67 素材バケラテ ポリエステル100% 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする