アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
長袖ブルゾン(在庫限り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
12009055
品番
60901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
背中にニット素材を使用、超ストレッチで動きやすい デニム調素材が映えるニューワークスタイル。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
デニムブルー
サイズ
L
胸廻(cm)
117
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
65
素材
バケラテ ポリエステル100%
色番
18