アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
レディース長袖ブルゾン(在庫限り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12009238
品番
60910
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
背中にニット素材を使用、超ストレッチで動きやすい デニム調素材が映えるニューワークスタイル。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
シルバーグレー
サイズ
3L
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
素材
バケラテ ポリエステル100%
色番
3