レディース長袖ブルゾン(在庫限り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12009308 品番 60910
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

背中にニット素材を使用、超ストレッチで動きやすい デニム調素材が映えるニューワークスタイル。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) デニムブラック サイズ3L 胸廻(cm)112 肩幅(cm)43 袖丈(cm)58 着丈(cm)63 素材バケラテ ポリエステル100% 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする