カーゴパンツ(ノータック)(在庫限り)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 デニムブルー サイズ6L 注文コード12009710 品番60921
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

背中にニット素材を使用、超ストレッチで動きやすい デニム調素材が映えるニューワークスタイル。

材質ファスナー/金属(スライダー/金属) デニムブルー サイズ6L 股下(cm)81 寸法(cm)ベルト上り:123 素材バケラテ ポリエステル100% 色番18 適応ウエスト(cm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする