レディースカーゴパンツ(ノータック)(在庫限り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 シルバーグレー 適応ウエスト(cm)61 注文コード12009798 品番60926
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は色・適応ウエストなど28種類から選べます 他の種類を見る

背中にニット素材を使用、超ストレッチで動きやすい デニム調素材が映えるニューワークスタイル。

材質ファスナー/金属(スライダー/金属) シルバーグレー サイズS 股下(cm)77 寸法(cm)ベルト上り:69 素材バケラテ ポリエステル100% 色番3 適応ウエスト(cm)61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする