レディースカーゴパンツ(ノータック)(在庫限り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12009868 品番 60926
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

背中にニット素材を使用、超ストレッチで動きやすい デニム調素材が映えるニューワークスタイル。

材質ファスナー/金属(スライダー/金属) デニムブラック サイズS 股下(cm)77 寸法(cm)ベルト上り:69 素材バケラテ ポリエステル100% 色番10 適応ウエスト(cm)61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする