山崎実業
山崎実業の PCアクセサリー
山崎実業の ケーブル整理用品・アクセサリ
山崎実業の ケーブルクリップ/クランプ
smart スマート デスク下 ケーブル&ルーター収納ラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12010384
品番
5461
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デスク下の天板に挟んで取り付ける収納ラック。
ケーブルやルーターを浮かせて収納できる。
デスクの天板を挟むだけの調節ネジ取り付け。
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40×11.5×43
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約1600
耐荷重(kg)
全体:約3、フック1つあたり:約0.25
対応
天板厚さ約5cm以内 ・ 幅約35cm以上、奥行き約3cm以内、天板下高さ約43cm以内に干渉する柱や脚などが無いデスク
内寸(cm)
上段:約W40×D10.5×H20.5(調節ネジ含まず)、下段:約W40×D7.8×H10.8