山崎実業
山崎実業の PCアクセサリー
山崎実業の ケーブル整理用品・アクセサリ
山崎実業の ケーブルクリップ/クランプ
smart スマート マグネット ケーブル&ルーター収納ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12010418
品番
5464
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
マグネットが付くデスクに取り付けできる収納ラック。
ケーブルやルーターを浮かせて収納することができます。
ケーブルやルーターを浮かせて収納できる。
付属のマグネット・石こうボードピンで設置できる。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40×11×18
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約1350
耐荷重(kg)
全体:約3、フック1つあたり:約0.5
内寸(cm)
上段:約W40×D10.5、下段:約W40×D7.8×H10.8