和泉化成
和泉化成の 机上整理・収納用品
和泉化成の レターケース
NEW ピッコロバスケット A4型 9347N (卓上 収納ケース)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12010436
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
A4サイズの書類やノート、筆記用具などを収納。3色のカラフルな引き出し。色分け収納。
取っ手付きで引き出しやすい。2つのケースを重ねて収納力アップ。
サイズ
A4
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27.8×34.2×38.1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【バスケット】22×30.5×10.5
引出し数
3