0.5×910×600mm 塩ビ板 透明 モノタロウ 12010777 0.5×910×600mm 塩ビ板 透明 モノタロウ 12010777

塩ビ板 透明

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12010777 品番 0.5×910×600mm
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。
耐燃性に優れています。
耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。
積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。

材質塩ビ 透明 長さ(mm)910 厚さ(mm)0.5 幅(mm)600 比重1.4 熱変形温度(℃)50〜55 用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ
注意
※用途以外に使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量3以上のご注文無料

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
マンション表札カバー
卸売・小売業

しかりした厚さがあり、加工するには厚すぎないバランスがよかったです

2025-07-28
用途:
額装に
設計工房 Mu 様 (建設業・工事業)

額装用の塩ビ板が劣化したため使用。問題なく使えました。

2024-12-19
用途:
液晶モニター画面保護
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

液晶モニターは様々なサイズがあるため、画面保護のパネルを購入するのは難しいのが実情です。そのため、自作をする必要があります。加工が簡単なのは、塩ビ板で、カッターで切って、両面テープなどで貼り付けるだけで、簡易の保護パネルとなります。(両面テープが目立ってしまう部分には、マスキングテープなどで目隠しをすると良いでしょう)価格が安く、加工が簡単という事で、良い買い物でした。

2025-02-25
用途:
切断、曲げ加工

寸法も狂い無く発送から到着まで非常に早く助かりました。加工性も良いので頻繁に注文する材料として重宝しています。

2025-02-03
用途:
写真フレーム用
その他業種

写真フレームのガラスが、地震等にて落下した時に危険なので、本製品に入れ替えました。透明度はアクリルより落ちるかと思いますが、普通に見る分には十分だと思います。

対象商品:
12010777
2024-02-19
用途:
工作
GATE427 様 (サービス業)

他社より安いのが魅力ですが、カバーに大きめですが方眼が入っているので、真っ直ぐ均等に切りやすい点が工作で使う自分にとって何よりのメリットです。

対象商品:
12010786
2024-02-14
用途:
温室のパネル補修。

このサイズの塩ビ板は、他で購入出来ません。PET板と比較して安価です。対候性がどの程度あるのかはこれからです。

対象商品:
12010786
2023-11-20
用途:
DIY
製造業

この価格でこの大きさはとても安いです。額縁の窓に使用するために購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする