1×300×450mm 塩ビ板 白 モノタロウ 12010874 1×300×450mm 塩ビ板 白 モノタロウ 12010874

塩ビ板 白

(4件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12010874 品番 1×300×450mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。
耐燃性に優れています。
耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。
積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。

材質塩ビ 長さ(mm)450 厚さ(mm)1 幅(mm)300 比重1.45 熱変形温度(℃)50〜55 用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12010874 1×300×450mm 35767611 EB431-5 塩ビ板 光 塩ビ板 1枚 699 税込769 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12010890
2025-11-07
用途:
壁に貼る標識の大きさ調整
電気・ガス・熱供給・水道業

新しいものが小さくなるため、隙間隠しの下地として壁に貼りました。数回カッターを入れるとパキっとキレイに割れました

2025-03-03
用途:
サイズ違いの換気扇の穴塞ぎ用
農・林・水産業

形状の違う換気扇フード(モノタロウ注文コード:39293624)を取り付けるため、壁側の穴を塞ぐために使用しました。
壁の穴にあわせてカッターで切り、木ねじで壁に留めて、フードサイズにあわせてその内側を切り、ボルトナットでフードと留めています。
屋外使用で今の所問題無く使用しています。

2025-04-17
用途:
投票所の案内看板
その他業種

0.5mmでちょっと分厚い下敷きくらいの厚みでした。投票所の看板は1日のみの使用ですので、問題なさそうです。屋外でも使えるシールラベルを張り付けて使用します。

2024-11-15
用途:
DIY

1mmの板厚で、カッターでのカットが容易で、
使用時、硬さも充分。良かったです。
もう少し厚くなると、カッターでのカットが大変、
その代わり、硬さが増す。
1mmでよい妥協点でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする