M-501CTSN/BTSL50TSHJTSI 洗面化粧台BTS(間口500mm)1面鏡タイプ クリナップ 12010978

M-501CTSN/BTSL50TSHJTSI 洗面化粧台BTS(間口500mm)1面鏡タイプ クリナップ 12010978
M-501CTSN/BTSL50TSHJTSI 洗面化粧台BTS(間口500mm)1面鏡タイプ クリナップ 12010978

洗面化粧台BTS(間口500mm)1面鏡タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
【ポール】ブルーグレー
内容量1セット注文コード12010978品番M-501CTSN/BTSL50TSHJTSI
参考基準価格(税別)¥98,200販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

リーズナブルなのに、機能が充実
予算に合わせて多彩に選べます。
お求めやすい価格でより機能が充実しました。75cm、60cm、50cmと3つの間口サイズが揃い、アパート等のサニタリーにも最適です。
シャワー付き洗髪タイプとスタンダードな洗面タイプを用意したほか、ミラーや収納部も豊富なバリエーションから選べます。

間口(mm)500ミラー形状1面鏡(LED5.4W)水栓タイプシングルレバー水栓容量(L)6(陶器ボール)色(扉)ホワイト扉形式【化粧台】左片開き奥行(mm)560高さ(mm)750総高さ(mm)1800コンセント個数1個付【ポール】ブルーグレー使用地区一般地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先が個人様宅の場合、屋号がない場合は配送不可となりますので予めご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、基本再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達日は平日のみとなり、土日祝の配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする