クリナップ
洗面化粧台S(間口750mm)3面鏡タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
【取手】ブラック
【取手】シルバー
【取手】ブラック
色(扉)
バーントウォールナット
スムースホワイト
スムースミントグリーン
スムースロゼ
ミルクアッシュ
ブラウンチェリー
バーントウォールナット
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
12011100
品番
M-753SRNE/BSRH75TNSSWC3LBI
参考基準価格(税別)
¥227,700
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
キレイがつづく、キレイをつくる
流レールボールやステンレスキャビネットを洗面化粧台に採用。
洗面化粧台のキレイが続き、使う人のキレイをつくるをコンセプトに。
美しさと輝きを保つ洗面化粧台の進化形です。
間口(mm)
750
ミラー形状
3面鏡(LED8W)
水栓タイプ
節湯C1シャワー付き壁出し水栓
容量(L)
21(人工大理石ボール)
色(扉)
バーントウォールナット
扉形式
【化粧台】開き扉
奥行(mm)
575
高さ(mm)
850
総高さ(mm)
1950
コンセント個数
2個付
色
【取手】ブラック
使用地区
一般地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先が個人様宅の場合、屋号がない場合は配送不可となりますので予めご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、基本再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達日は平日のみとなり、土日祝の配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません