Soundcore Mini 3

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12011285 品番A3119011
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥4,990
販売価格(税別)
4,536

コンパクトボディで迫力のサウンド:マグカップほどの小さいサイズながら、Soundcore独自のBassUpテクノロジーにより、低音をより力強く、より鮮明に響かせます。
アプリでイコライザーをカスタマイズ:Soundcore Mini 2では非対応だったSoundcoreアプリに対応。
アプリを使って利用シーンやお好みに合わせてイコライザーをカスタマイズすることができます。
イコライザーはデフォルトモード、ボイスモード、トレブルブーストモードまたはバランスモードから選択できます。
驚きの連続再生時間:1回の充電で最大15時間の音楽再生が可能です。
(※音量と再生する内容によって多少異なります。)
IPX7の防水規格:IPX7対応により、キャンプなどのアウトドアや浴室内、キッチンなどでも水濡れを心配することなく安心して音楽を楽しむことができます。
USB-Cポート採用:スマートフォンやノートPCなどで広く採用されているUSB-Cポートを採用。
端子の形状が対称なため、向きを気にせず簡単に充電できます。
安定した接続を実現:Bluetooth 5を採用し、より安定した接続を可能にします。

入力電圧(V)5V:1A オーディオ出力6W 通信規格Bluetooth 防水性IPX7 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×72×84 質量(g)約230 付属品USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetoothver5.0
注意
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12011285
2023-05-29
用途:
移動の車内で音楽を聴くため
その他業種

音量が小さくなったり大きくなったり。充電切れ間際が多いが、充電が切れそうなサインがわからない(例えば点滅したり赤になるなどがない)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする