Anker PowerConf

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12011310 品番A3301031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。
優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。
オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。
簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。

オーディオ出力3W 通信規格Bluetooth 入力USB-C 5V:2A 出力USB-A 5V:2.1A 接続方式Bluetooth、USB-C 連続通話時間(時間)最大約24 ネイビー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28 質量(g)約340 付属品本体、USB-C&USB-Aケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetoothver5.0
注意
※iPhoneなどのiOS搭載機器やGalaxyをはじめとするAndroid OS搭載機器はBluetooth接続でのみご使用可能です。
※PowerConfのミュートボタンを押すとミュート機能はオンになりますが、オンライン会議ツール上ではミュート表示にならない場合があります。
※本製品は複数台連結してご使用いただく、連結接続には対応しておりません。
※Linux搭載のPCはサポートしておりません。
※電源LEDの状態はそれぞれ以下のように対応しています。
赤色に点灯:充電中
白色に点灯:満充電 (本体の電源がオフの場合は消灯)
赤色に点滅:要充電

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12011310 A3301031 85621700 A3301032 Anker PowerConf Soundcore Anker PowerConf Soundcore 1個 12,718
欠品中
税込13,990
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする