Anker Nano II 65W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12011337 品番A2663N21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。MacBook Pro (13インチ、M1、2020) であればわずか2時間20分で満充電可能です。 (Anker調べ)
iPhoneやAndroidスマホにも急速充電:一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます (iPhone 13を0%から50%まで充電した場合での比較) 。USB Power Deliveryにも対応しておりGalaxy S21などPD対応のスマートフォンへのフルスピード充電も可能です。
スマートなビジネススタイルへ:手のひらに収まる超コンパクト設計で、カバンやポケットにスムーズに収納できます。リモートワークや出張などの持ち運びに便利です。
Windows PCにも充電可能:最大65W出力を備えMac Bookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。
一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなサイズを実現しました。
独自技術「Anker GaN II」を採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。
電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。
スイッチング周波数を約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。
結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。
国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。
過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。
USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。
iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。
折りたたみ式プラグ搭載:折りたたみ式プラグを採用し、コンパクトなデザインに仕上げました。旅行や出張など、持ち運びにも便利です。

入力電圧(V)100-240(50/60Hz)2.1A 出力5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大 65W) 最大出力(W)65 ポート【出力】USB-C ホワイト 対応機種【スマートフォン】iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro MaxiPhone 1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 544 XL33 XL 他、【タブレット端末】iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、【ノートPC】MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、【その他対応機種】Apple Watch 他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36 質量(g)約112 付属品取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※USB急速充電器は付属しておりません。
※ケーブルは別売りです。USB-C対応機器への充電にはUSB-C&USB-C ケーブルを、Lightning対応機器への充電にはUSB-C&ライトニング ケーブルを使用してください。
※本製品はMacBook Pro 16インチに対応していますが、付属の充電器より充電スピードは低下します。
※本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
※AndroidはGoogle LLC の商標または登録商標です。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12011337 A2663N21 48590318 A2663N23 Anker Nano II 65W Anker(アンカー) Anker Nano II 65W Anker(アンカー) 1個 4,082 税込4,490 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする